Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05024402001 TORX-SCHRAUBENDREHER, T25, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832376
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024402001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 205 mm
  • Torx-Größe: T25
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 6,65*
    € 8,43*
    1 Tag
    15
    1
    € 7,90*
    ab € 6,64*
    € 9,24*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 7,88*
    € 9,84*
    11 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 8,79*
    € 10,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,29*
    € 15,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05024400001
    ab € 6,12*
    Ähnlich
    Wera
    05024401001
    ab € 6,19*
    Ähnlich
    Wera
    05024403001
    ab € 6,98*
    Ähnlich
    Wera
    05024404001
    ab € 7,55*
    Ähnlich
    Wera
    05024405001
    ab € 8,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.