Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 977 TORX®-Schraubendreher, 15 x 80 mm, 05024400001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
977 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05024400001
977 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05024400001
Wera 977 TORX®-Schraubendreher, 15 x 80 mm, 05024400001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024400001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024400001
EAN/GTIN:
     4013288094742
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher

977 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05024400001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024401001
ab € 6,19*
Ähnlich
Wera
05024402001
ab € 6,62*
Ähnlich
Wera
05024403001
ab € 6,96*
Ähnlich
Wera
05024404001
ab € 7,56*
Ähnlich
Wera
05024405001
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.