Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05024401001 TORX-SCHRAUBENDREHER, T20, 90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832375
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024401001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 188 mm
  • Torx-Größe: T20
  • Klingenlänge: 90 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 6,20*
    € 8,06*
    1 Tag
    22
    1
    € 7,90*
    ab € 6,19*
    € 8,79*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 7,46*
    € 9,55*
    11 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 8,24*
    € 10,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,85*
    € 15,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05024400001
    ab € 6,12*
    Ähnlich
    Wera
    05024402001
    ab € 6,64*
    Ähnlich
    Wera
    05024403001
    ab € 6,98*
    Ähnlich
    Wera
    05024404001
    ab € 7,55*
    Ähnlich
    Wera
    05024405001
    ab € 8,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.