Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KA70-1021 ROHR 25MM DURCHMESSER 250MM SIGNALSÄULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831650
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KA70-1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Zur Verwendung mit: Signalsäulen der Baureihe K70 von ABB
  • Produktpalette: K70 Series
  • Art des Zubehörs: Eloxiertes Aluminiumrohr
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, alu rundrohr, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, ABB, KA70-1021, 2831650, 283-1650
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 14,55*
    € 20,67*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 16,36*
    € 23,08*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 28,38*
    € 38,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,69*
    € 39,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,56*
    € 47,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,45*
    € 45,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,24*
    € 38,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,25*
    € 36,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.