Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMV 0505 EN DC/DC-WANDLER, 5V, 0.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829756
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMV 0505 EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler 1w
Produktpalette: TMV-EN Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 12.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 7.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 22 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, traco dc dc wandler, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMV 0505 EN, 2829756, 282-9756
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 9,716*
    € 13,537*
    10
    Frei Haus
    ab € 10,768*
    € 13,875*
    1
    € 6,90*
    ab € 9,57*
    € 15,22*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 8,92*
    € 15,60*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,00*
    € 17,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    MER1S0505SC
    ab € 4,4976*
    Ähnlich
    Traco
    TRV 1-0511M
    ab € 10,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.