Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5142-K-48. MESSLEIT. SMD-PRÜFPINZETTE/BNC-STECK 48 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829209
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5142-K-48.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Messpinzette
Prüfpinzette
Anschlusslänge - imperial: 47 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.2 m
  • Isolatorfarbe: -
  • Teststecker B: SMD-Prüfpinzette
  • Produktpalette: 5142 Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Testpinzette, messpinzette, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 5142-K-48., 2829209, 282-9209
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,61*
    € 66,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,32*
    € 64,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,95*
    € 58,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,06*
    € 52,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,00*
    € 44,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,30*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 154,74*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.