Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PP-3183Y-2.5MM-ARTIC YELLOW FLEX. KABEL UNGESCH. 3LEITER 2.5MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827477
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP-3183Y-2.5MM-ARTIC YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro Power Artic Grade Cable
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 10 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP-3183Y-2.5MM-ARTIC YELLOW, 2827477, 282-7477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 253,05*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 253,05* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 305,11*
    € 363,08
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 298,94*
    € 355,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 287,03*
    € 341,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 279,31*
    € 332,38
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 253,05*
    € 301,13
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.