Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N916 KLEINSIGNALDIODE, 100V, 0.2A, DO-204AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2824901
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N916, 2824901, 282-4901
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0219*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2806*
    € 0,33391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1848*
    € 0,21991
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0768*
    € 0,09139
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0219*
    € 0,02606
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    1N914B
    ab € 0,0115*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.