Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC2100-TA SCHRITTMOTORTREIBER, TQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822161
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC2100-TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • IC-Typ: Motortreiber
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 46 V
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Motortyp: Zwei-Phasen-Schrittmotor
  • Ausgangsstrom: 1.4 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bauform - Treiber: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC2100-TA, 2822161, 282-2161
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 11,16*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMC2100-EVAL
    € 84,32*
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMC2100-EVAL-KIT
    € 163,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.