Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1600-0172 TASCHENLAMPE LED, 200LM, 105M, AAA-BATT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822057
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Strahlreichweite: 105 m
  • Produktpalette: M350F
  • Lichtqelle: LED
  • Taschenlampe: Taktische Taschenlampe
  • Material des Taschenlampengehäuses: Aluminium
  • Stromquelle: AAA-Batterien x 4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lumenpaket: 200 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe, led-taschenlampe 2aaa, Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, ANSMANN, 1600-0172, 2822057, 282-2057
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    20
    1
    € 4,90*
    ab € 20,25*
    € 27,41*
    1
    € 8,95*
    ab € 21,03*
    € 29,41*
    1
    € 4,50*
    ab € 23,76*
    € 31,94*
    1 Tag
    99
    1
    € 4,95*
    ab € 26,68*
    € 35,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 40,85*
    € 53,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,00*
    € 63,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,94*
    € 61,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,24*
    € 57,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,50*
    € 55,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,28*
    € 53,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,85*
    € 48,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.