Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1600-0170 TASCHENLAMPE, LED, 115LM, 70M, AA-BATT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822054
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Strahlreichweite: 70 m
  • Produktpalette: M100F
  • Lichtqelle: 3W-LED
  • Taschenlampe: Taktische Taschenlampe
  • Material des Taschenlampengehäuses: Aluminium
  • Stromquelle: AA-Batterien x 1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lumenpaket: 115 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, led arbeitsleuchte ip54, metalltaschenlampe ansmann, arbeitslampe led, Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, ANSMANN, 1600-0170, 2822054, 282-2054
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    2295
    1
    € 3,90*
    ab € 13,71*
    € 18,82*
    6
    € 5,46*
    ab € 15,745*
    € 19,705*
    1
    € 4,50*
    ab € 14,92*
    € 20,35*
    6
    Frei Haus
    ab € 16,29834*
    € 20,43834*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 23,31*
    € 31,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,53*
    € 36,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.