Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCE TAPES AT6000 ORANGE 33M X 50MM KLEBEBAND , PVC, 33M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822046
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT6000 ORANGE 33M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt: 3.9mil (0.1mm)
  • Produktpalette: AT6000
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Orange
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Nicht selbstklebend
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, pvc-klebeband 50mmx33m, pvc-band, pvc-band orange, Klebebänder, Reparaturklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADVANCE TAPES, AT6000 ORANGE 33M X 50MM, 2822046, 282-2046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.