Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2203456 GEHÄUSE ENTWICKLUNGSBOARD, PC, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2821885
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203456
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zur Verwendung mit: Entwicklungsboards
  • Produktpalette: UCS
  • Außenhöhe: 47 mm
  • Außenbreite: 195 mm
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Außentiefe: 237 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Leergehäuse, Leiterplattengehäuse, Universalgehäuse, phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, universalgehäuse schwarz, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Entwicklungsboards, Gehäuse, Leiterplatten, PHOENIX CONTACT, 2203456, 2821885, 282-1885
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 35,58*
    € 45,92*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 38,43*
    € 49,77*
    31 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 38,69*
    € 50,17*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 39,03*
    € 50,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 65,97*
    € 83,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,19*
    € 99,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,76*
    € 94,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,29*
    € 89,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,74*
    € 85,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 71,00*
    € 84,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 65,97*
    € 78,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212532
    ab € 240,60*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1200149
    ab € 5,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.