Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckeinl UCS237-195-F-CCD9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7996748
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203456
EAN/GTIN:
     4055626403427
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Universalgehäuse, Flache Bauform (CCD), Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Schutzart: IP40, Abmessungen: 237 x 195 x 47 mm Farbe: schwarz, Breite: 237 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 47 mm, RAL-Nummer: 9005, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UCS237-195-F-CCD9005
Ident Code:
2203456
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Leergehäuse, Leiterplattengehäuse, Universalgehäuse, phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, universalgehäuse schwarz, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,40*
€ 47,74*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,56*
€ 51,64*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,78*
€ 52,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,22*
€ 52,44*
€ 8,95*
ab € 56,01*
€ 72,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 240,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.