Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32H743IIK6 MCU, ARM CORTEX-M7, 400MHZ, LQFP-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820774
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H743IIK6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32H7 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 140 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • RAM-Speichergröße: 1 MB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32H7
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 400 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32H743IIK6, 2820774, 282-0774
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    168
    Frei Haus
    ab € 15,56*
    € 18,82*
    Lager 139
    21644
    1
    € 14,99*
    ab € 12,89*
    € 24,02*
    1
    € 5,90*
    ab € 17,03*
    € 25,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.183,41*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2812
    ab € 25,48*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE440-LF
    ab € 15,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.