Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1837JET100E MCU, ARM CORTEX-M3, 180MHZ, TFBGA-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820392
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1837JET100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 49 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 136 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1800 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1800
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1837JET100E, 2820392, 282-0392
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 24,21*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    € 714,15*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.266,98*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE
    € 1.074,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.