Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC908GZ16MFAE MCU, 8BIT, HC08GZ, 8MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820329
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC908GZ16MFAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HC08 Family HC08GZ Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: ESCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HC08
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HC08
  • MCU-Baureihe: HC08GZ
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC908GZ16MFAE, 2820329, 282-0329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    KITUSBSPIDGLEVME
    ab € 81,19*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    ab € 306,60*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    ab € 107,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.