Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C315C470J1G5TA KONDENSATOR, 47PF, 100V, 5%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819637
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C470J1G5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 3.14 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 100 volt, radial kondensator, keramikkondensator 47 pf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C315C470J1G5TA, 2819637, 281-9637
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0551*
    € 0,2139*
    Lager 139
    1340
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0789*
    € 0,2983*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2983*
    € 0,35498
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1739*
    € 0,20694
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1447*
    € 0,17219
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1265*
    € 0,15054
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,983* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SR151A470JAR
    ab € 0,129*
    Ähnlich
    Vishay
    K470J15C0GH53L2
    ab € 0,0478*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.