Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 47pF ±5% / 100V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441878
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR151A470JAR
EAN/GTIN:
     5059043695297
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.81 x 2.54 x 3.81mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 2.54mm
Höhe = 3.81mm
Serie = SR
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie SR. Die radialen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie AVX SR sind geeignet für Bedarfsanwendungen mit Spannungsbedarf von bis zu 500 V und überall dort, wo Leitungen vor SMD bevorzugt werden. Diese bedrahteten Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Thermoschock-Widerstandsfähigkeit und Vibrationsfestigkeit. Spannungen reichen von 50 V bis 500 V. Temperaturbereich bis zu 125 °C. Für Schwall-Lötverfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.81 x 2.54 x 3.81mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
2.54mm
Höhe:
3.81mm
Serie:
SR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1441878, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SR151A470JAR, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,191*
1 Tag
562
1
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,621*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C315C470J1G5TA
ab € 0,0551*
Ähnlich
Vishay
K470J15C0GH53L2
ab € 0,0478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.