Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVLPOWERSTEP01 DEMOBOARD, MIKROSCHRITTMOTORTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2818296
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVLPOWERSTEP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Motortreiber
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard STEVAL-PCC009V2
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: STEVAL-PCC009V2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Programmiergerät, stm entwicklungsboard, ic spannungsregler, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EVLPOWERSTEP01, 2818296, 281-8296
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,37*
    € 82,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,25*
    € 81,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,79*
    € 79,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,31*
    € 74,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,59*
    € 69,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,75*
    € 62,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    POWERSTEP01
    ab € 9,34*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    POWERSTEP01TR
    ab € 9,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.