Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SP3422-04UTG ESD-SCHUTZDIODE, 5V, DFN-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817853
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP3422-04UTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
Schutzdiode
diodennetzwerk
Produktpalette: SP3422
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 16.7 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: DFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SP3422-04UTG, 2817853, 281-7853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0863*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4829*
    € 0,57465
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3805*
    € 0,4528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2277*
    € 0,27096
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2026*
    € 0,24109
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1763*
    € 0,2098
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1465*
    € 0,17434
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.