Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILLER MB01-7000 ABISOLIERWERKZEUG MSAT, 1-3MM-FASERHÜLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816681
Hersteller:
     Miller Fall Protection
Herst.-Nr.:
     MB01-7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Aderhülle, 1mm bis 3mm Durchmesser
  • Produktpalette: MSAT 16
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Glasfaserkabel, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MILLER, MB01-7000, 2816681, 281-6681
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 107,56*
    € 169,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 154,20*
    € 190,43*
    7 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 195,18*
    € 237,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,43*
    € 226,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 188,56*
    € 224,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 180,58*
    € 214,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,35*
    € 203,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 154,20*
    € 183,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.