Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST18B05-P1J ADAPTER, AC/DC, 5V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815861
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST18B05-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Produktpalette: GST18B Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 5v, steckernetzgerät, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MEAN WELL, GST18B05-P1J, 2815861, 281-5861
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 10,93*
    € 16,05*
    1
    € 8,95*
    ab € 11,03*
    € 16,07*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,79*
    € 17,08*
    1 Tag
    20
    1
    Frei Haus
    ab € 13,66*
    € 19,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 14,28*
    € 22,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    321203
    € 9,92*
    Zubehör
    RS Pro
    6266688
    € 3,04*
    Zubehör
    Schurter
    6010.5278
    € 6,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.