Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0012430. FLEX KABEL GESCHIRMT 4 LEITER 0.75MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2814597
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012430.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX EB
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4g0.75 steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0012430., 2814597, 281-4597
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,6408*
    € 1,0608*
    4 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 0,99*
    € 2,36*
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 0,91*
    € 2,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 38,44*
    € 68,72*
    2 Tage
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 54,68*
    € 81,23*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 68,72*
    € 81,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 60,14*
    € 71,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 44,00*
    € 52,36
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 41,59*
    € 49,49
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 40,66*
    € 48,39
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 39,70*
    € 47,24
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 38,44*
    € 45,74
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 38,44* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012443
    ab € 1,44*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012421
    ab € 0,50112*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012401/100
    ab € 0,58833*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012420/100
    ab € 0,37298*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012422/500
    ab € 1,08*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012423/500
    ab € 1,47*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012440/500
    ab € 0,45339*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012441/500
    ab € 0,61558*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012501
    ab € 0,80376*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012502
    ab € 1,38792*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012503
    ab € 1,3296*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012504
    ab € 2,27093*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012505
    ab € 4,18933*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012507
    ab € 8,09493*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0012425.
    ab € 2,31*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.