Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Signalkabel Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX EB Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77400482
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 Teil 1

ÖLFLEX® EB - PVC Steuerleitung, flexibel und nummeriert. Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabeldurchmesser
16.9 mm
Kupferindex
360 kg/km
Kabelgewicht
698 kg/km
Testspannung
3000 V
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.884,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 18,8481* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.067,00*
€ 2.459,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.051,21*
€ 2.440,9399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.950,59*
€ 2.321,2021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.910,46*
€ 2.273,4474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.905,32*
€ 2.267,3308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.884,81*
€ 2.242,9239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.