Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-0603SP200-2 SICHERUNG, TRÄGE, 2A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813547
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603SP200-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Produktpalette: SinglFuse SF-0603SP
  • Nennspannung V AC: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-0603SP200-2, 2813547, 281-3547
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,341*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.