Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 281625 FLEX KABEL GESCHIRMT 25 LEITER 1.5MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813530
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281625
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Olflex Control TM
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 25 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 18.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 25x1,5 mm², alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 281625, 2813530, 281-3530
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 11,23648*
    € 15,76648*
    1
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 11,48*
    € 16,10*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 17,1716*
    € 20,8828*
    4 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 17,58*
    € 28,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 535,46*
    € 823,92*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 823,92*
    € 980,46
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 809,30*
    € 963,07
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 689,88*
    € 820,96
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 560,84*
    € 667,40
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 552,86*
    € 657,90
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 535,46*
    € 637,20
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 535,46* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103040+53112040
    ab € 71,61*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111040+53119040
    ab € 24,96*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.