Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0022756 FLEX. KABEL GESCH. 7LEITER, 1.5MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813378
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022756
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX ROBUST 215 C
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 10 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: TPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0022756, 2813378, 281-3378
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 7,45*
    € 10,53*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 8,826*
    € 11,6554*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 220,58*
    € 296,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 296,59*
    € 352,94
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 292,78*
    € 348,41
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 246,12*
    € 292,88
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 242,98*
    € 289,15
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 236,73*
    € 281,71
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 220,58*
    € 262,49
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 220,58* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53806741
    ab € 19,6511*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111220+53119120
    ab € 8,90*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,76*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.