Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0022724 FLEX. KABEL GESCH. 7LEITER, 0.75MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813374
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022724
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX ROBUST 215 C
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: TPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 7 x 0.75 mm², alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0022724, 2813374, 281-3374
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,9904*
    € 5,0012*
    2 Tage
    100
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 5,47*
    € 7,31*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 4,18*
    € 8,60*
    1
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 4,43*
    € 8,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 154,65*
    € 256,62*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 256,62*
    € 305,38
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 211,23*
    € 251,36
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 170,46*
    € 202,85
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 167,61*
    € 199,46
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 161,83*
    € 192,58
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 154,65*
    € 184,03
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 154,65* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111210+53119110
    ab € 6,52*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53806741
    ab € 19,832*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,77*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.