| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7960044 Herst.-Nr.: 53806741 EAN/GTIN: 5059039224166 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M20 Kabeldurchmesser max. = 13mm Kabeldurchmesser min. = 7mm Material = Edelstahl Farbe = Metall Serie = SKINTOP Schutzart = IP69K Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein Betriebstemperatur max. = +100°C Standards = CE, RoHS-konform Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M20 | Kabeldurchmesser max.: | 13mm | Kabeldurchmesser min.: | 7mm | Material: | Edelstahl | Farbe: | Metall | Serie: | SKINTOP | Schutzart: | IP69K | Kontermutter im Lieferumfang enthalten: | Nein | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Standards: | CE, RoHS-konform | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +100 °C. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7960044, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53806741, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 19,912* | € 25,172* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 19,98004* | € 25,24004* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 20,3355* | € 25,5255* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 21,1152* | € 26,2652* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 42,892* | € 51,594* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 257,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|