Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 00123043 FLEX KABEL UNGESCH. 5LEITER 2.5MM2 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813360
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00123043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX 450 P
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 13.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5g2,5, alarmkabel, datenkabel 5x2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 00123043, 2813360, 281-3360
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 195,09*
    € 318,65*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 403,82*
    € 519,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 318,65*
    € 379,19
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 308,45*
    € 367,06
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 262,88*
    € 312,83
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 213,68*
    € 254,28
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 195,09*
    € 232,16
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 195,09* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.