Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
>
Artikel
Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, Polyurethan (PUR), 5x 2.5mm², 50m, Gelb
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 115
Artikel-Nr.:
115-30403708
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
00123043
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=00123043, Leiter=5, Manteldurchmesser=13.6 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=3 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex 450 P
... >
Kabel & Drähte
>
Mehradrige Kabel
>
YY Ungeschirmte Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
,
Polyurethanleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
,
alarmkabel
,
datenkabel 5x2
,
Mehradriges Kabel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,5572*
€ 5,5472*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 6,5288*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,48672*
€ 6,77672*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,25*
Lager 115
2 Tage
150
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 10,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 534,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 12 0010 Abisolierzange
Cimco
12 0010
ab € 10,58*
Zubehör
Cimco 12 0104 Kabelschneider
Cimco
12 0104
ab € 30,90*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 7mm/ 13mm, IP68
Lapp Kabel
53111720+53119120
ab € 19,13*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Polyamid Grau 8mm/ 17mm, IP66, IP68, IP69
Lapp Kabel
53111030+53119030
ab € 14,33*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen