Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0012101 FLEX KABEL UNGESCH. 2LEITER 1MM2 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813358
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: OLFLEX 450 P
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,56426*
    € 2,51426*
    1 Tag
    150
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,436*
    € 3,426*
    1
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 1,55*
    € 3,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 57,75*
    € 101,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 101,82*
    € 121,17
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 89,10*
    € 106,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 67,26*
    € 80,04
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 66,00*
    € 78,54
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 62,31*
    € 74,15
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 60,72*
    € 72,26
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 57,75*
    € 68,72
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 57,75* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.