Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER THL 10-2423WI DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813240
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THL 10-2423WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: THL 10WI Series
  • DC/DC-Wandler: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 330 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 25.4 mm
  • Tiefe: 25.4 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 330 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, dc-dc wandler 10w, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, THL 10-2423WI, 2813240, 281-3240
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 29,465*
    € 35,429*
    10
    Frei Haus
    ab € 31,895*
    € 38,267*
    1
    € 6,90*
    ab € 28,64*
    € 40,43*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 23,21*
    € 42,92*
    1 Tag
    5
    1
    Frei Haus
    ab € 31,37*
    € 44,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,92*
    € 51,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,21*
    € 50,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,71*
    € 47,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,59*
    € 43,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,39*
    € 42,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,17*
    € 39,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,21*
    € 27,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TEL 10-2423WI
    ab € 19,38*
    Ähnlich
    Traco
    THD 10-2423WIN
    ab € 20,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.