Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TBLC 90-112 NETZTEIL, AC/DC, 12V, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812899
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBLC 90-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TBLC Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 90 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 7.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 69,01*
    € 95,41*
    Frei Haus
    ab € 72,92*
    € 95,48*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 75,06*
    € 101,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 69,39*
    € 114,52*
    Frei Haus
    ab € 86,22*
    € 120,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,52*
    € 136,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,67*
    € 135,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,54*
    € 126,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,93*
    € 120,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 97,67*
    € 116,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 89,53*
    € 106,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,60*
    € 103,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 80,58*
    € 95,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,39*
    € 82,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    467416
    ab € 21,44*
    Zubehör
    RS Pro
    7424138
    ab € 31,81*
    Zubehör
    RS Pro
    467406
    ab € 4,73*
    Zubehör
    RS Pro
    467399
    ab € 18,58*
    Zubehör
    RS Pro
    1882207
    ab € 4,48*
    Zubehör
    RS Pro
    7424129
    ab € 3,08*
    Zubehör
    RS Pro
    467400
    ab € 29,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.