Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TBLC -Phasen DIN-Schienen Netzteil 90W, 85 → 264V ac, 12V dc / 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258553
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBLC 90-112
EAN/GTIN:
     4016139192680
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Typ = Spannungsversorgung
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 7.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 90W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 89.5mm
Breite = 59.5mm
Tiefe = 90mm
Serie = TBLC
Lastausregelung = 0.3%
Weitere Informationen:
Typ:
Spannungsversorgung
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
7.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
90W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
89.5mm
Breite:
59.5mm
Tiefe:
90mm
Serie:
TBLC
Lastausregelung:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 90 w, 1258553, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TRACOPOWER, TBLC90112, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 68,80*
€ 94,52*
Frei Haus
ab € 73,30*
€ 94,90*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 74,95*
€ 101,26*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,60*
€ 114,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 119,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,46*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,66*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,67*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,42*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.