Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE PIF2403/4 NA005 SLEEVING, BRAID, NAT, 19.05MM, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812647
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PIF2403/4 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 0.783 Zoll
  • Schlauchmaterial: Glasfaser
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch glasfaser, spiralband, geflechtschlauch alpha wire, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, PIF2403/4 NA005, 2812647, 281-2647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 213,18*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 7,106* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 354,85*
    € 422,27
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 340,58*
    € 405,29
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 285,69*
    € 339,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 231,30*
    € 275,25
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 213,18*
    € 253,68
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.