Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS SPM25-050-D48P-C DC/DC-WANDLER, 5V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812620
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     SPM25-050-D48P-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: SPM Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 10.41 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 25.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 25.4 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Ausgangsleistung, max.: 25 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 36 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, SPM25-050-D48P-C, 2812620, 281-2620
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    Frei Haus
    ab € 36,03938*
    € 48,5425*
    96
    € 6,90*
    ab € 44,18*
    € 51,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 39,10*
    € 70,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,69*
    € 84,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,96*
    € 82,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,36*
    € 67,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,19*
    € 54,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,06*
    € 54,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,10*
    € 46,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TEN 25-1211
    ab € 42,64*
    Ähnlich
    Traco
    TEN 25-2411
    ab € 41,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.