Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G9SB301BACDC24.1 SICHERH.RELAIS 3PST 24VAC/DC 5A SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812042
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G9SB301BACDC24.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: G9SB
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VAC/VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G9SB301BACDC24.1, 2812042, 281-2042
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 139,84*
    € 166,45*
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 146,17*
    € 171,89*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 149,58*
    € 172,17*
    € 4,98*
    ab € 184,30*
    € 211,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 231,57*
    € 263,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 263,15*
    € 313,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 259,43*
    € 308,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,37*
    € 300,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,72*
    € 292,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,57*
    € 275,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.