Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION A22ZB101Y SCHALTERGEHÄUSE, NOT-HALT-TASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811984
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22ZB101Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Leergehäuse
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Produktpalette: A22
  • Außenhöhe - imperial: 2.7 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 75 mm
  • Außentiefe - metrisch: 69.5 mm
  • Farbe der Abdeckung / des Unterteils: Gelb
  • Ausschnitt-Durchmesser: 22 mm
  • Anzahl der Löcher für Schalter: 1 Löcher
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.74 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 68 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster omron, leergehäuse, Automatisierung, Befehlsgeräte, Gehäuse, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A22ZB101Y, 2811984, 281-1984
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 15,22*
    € 21,58*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 15,57*
    € 22,05*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 19,98*
    € 27,46*
    € 8,95*
    ab € 21,02*
    € 29,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,04*
    € 31,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,86*
    € 36,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.