Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 104-466-001 PATCHKABEL RJ45-STECKER CAT6A 1M SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809220
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     104-466-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: TourCat
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: cat 6a s/ftp patchkabel 1m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, VAN DAMME, 104-466-001, 2809220, 280-9220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,45*
    € 42,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,98*
    € 41,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.