Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6207D013TR MOTORTREIBER, DC-BÜRSTENM., SOIC-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806866
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6207D013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 52 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Motortyp: DC-Bürstenmotor, Schrittmotor
  • Ausgangsstrom: 2.8 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 52 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Typ: Vollbrücken-Motortreiber
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, STMICROELECTRONICS, L6207D013TR, 2806866, 280-6866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.