Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L2720W13TR OP-VERSTÄRK 2FACH 1.2MHZ 2V/US WSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806800
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L2720W13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 2 V/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 10 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Anstiegsrate: 2 V/µs
  • Versorgungsspannung: 4V bis 28V, ± 2V bis ± 14V
  • Eingangsruhestrom: 0.2 µA
  • Bandbreite: 1.2 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: WSOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.2 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, L2720W13TR, 2806800, 280-6800
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,45*
    € 1,82*
    Lager 139
    4224
    1
    € 14,99*
    ab € 1,28*
    € 3,40*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,60*
    € 3,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.