Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD SO, einzeln typ. 4→ 28 V, biplor typ. ±2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891842
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L2720W13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4→ 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±2 to ±14V
Flankensteilheit typ. = 2V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 80 dB
Höhe = 2.35mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4→ 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±2 to ±14V
Flankensteilheit typ.:
2V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
80 dB
Höhe:
2.35mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891842, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, L2720W13TR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,83*
1 Tag
4224
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 3,41*
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 3,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.