Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE TL1500 MESSLEITUNGEN M. KROKODILKLEMME, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806162
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     TL1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel krokodilklemme
messkabel
Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: Bananenstecker
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: -
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: beha-amprobe messkabel, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, BEHA-AMPROBE, TL1500, 2806162, 280-6162
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 29,38*
    € 41,37*
    Lager 139
    3
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 36,61*
    € 49,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,17*
    € 58,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,35*
    € 57,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,21*
    € 54,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,66*
    € 53,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,61*
    € 43,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.