Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECPU1C474MA5 KONDENSATOR 0.47æF 16V 20% ACRYLIC 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805986
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECPU1C474MA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: ECPU(A)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Acryl, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.4 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Spannung (AC): 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECPU1C474MA5, 2805986, 280-5986
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,476*
    € 0,585*
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,68*
    € 0,75*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,75*
    1 Tag
    1549
    1
    € 5,95*
    ab € 0,586*
    € 1,204*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.170,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.