Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 0.47uF, 12VAC, 16VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242877
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECPU1C474MA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECPU1C474MA5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.4 mm, Kapazität=0.47 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung AC=12 V, Nennspannung DC=16 V, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Serien=ECPU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,476*
€ 0,575*
2000
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 0,77*
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,01*
Lager 115
1549
1
€ 5,95*
ab € 0,586*
€ 1,184*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.