Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECPU (A) X PP Folienkondensator 470nF ±20% / 16V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9233123
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECPU1C474MA5
EAN/GTIN:
     5059039489978
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±20%
Serie = ECPU (A)
Entstörklasse = X
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.4mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.4mm
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie ECPU (A). ECPU(A)-Folienkondensatoren von Panasonic verfügen über eine formlose Bauweise mit einer innere Elektrode und gestapeltem Dielektrikum. Diese Folienkondensatoren bieten Kapazitätswerte bis zu 1,0 μF und niedrigen ESR. Nur für Aufschmelzlötung Kleine 3225-Gehäuseabmessungen. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Folienkondensatoren umfassen Entstörung und Kopplung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
ECPU (A)
Entstörklasse:
X
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.4mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.4mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, 9233123, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECPU1C474MA5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,61123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.449,14*
€ 1.724,4766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.386,06*
€ 1.649,4114
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.364,40*
€ 1.623,636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.323,50*
€ 1.574,965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.258,00*
€ 1.497,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.237,38*
€ 1.472,4822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.222,46*
€ 1.454,7274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.