Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DR-25-3/16-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 4.8MM SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798033
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DR-25-3/16-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: DR-25-TW
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.8 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.093 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.187 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, DR-25-3/16-0-SP, 2798033, 279-8033
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 360,80*
    € 465,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 732,46*
    € 930,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 930,77*
    € 1.107,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 913,24*
    € 1.086,76
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 833,34*
    € 991,67
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 767,47*
    € 913,29
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 732,46*
    € 871,63
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 7,3246* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,97*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10388
    ab € 76,99*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.