Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DR-25 Wärmeschrumpfschlauch, Elastomer Schwarz, Ø 4.8mm Schrumpfrate 2:1, Länge 50m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440804
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DR-25-3/16-0-SP
EAN/GTIN:
     5059040540712
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 4.8mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 2.4mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 50m
Material = Elastomer
Betriebstemperaturbereich = -75 →+150 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = DR-25

VG95343 Teil 5 Typ D, VDE 0341/Pt 9005, AMS-DTL-23053/16, BS36-198 Teil 3 10 A. DR-25 Wärmeschrumpfschlauch (Schrumpfrate 2:1). Robuster und flexibler Wärmeschrumpfschlauch Er schützt Drähte und Kabel vor Beschädigung durch Chemikalien, Abrieb und Flüssigkeiten. Der Schlauch ist ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen, da er speziell für langfristige Wärmebeständigkeit entwickelt wurde und schwer entflammbar ist. Eigenschaften und Vorteile Bietet ausgezeichneten Schutz und Isolierung Sorgt für Zugentlastung Funktioniert gut unter langfristiger Wärmeeinwirkung Schlauch ist mit Produktbeschreibung und Größe beschriftet Schrumpfrate von 2:1 Verwendung mit den Produkten der Serie System 25 für ein vollständiges Kabelbaumsystem
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4.8mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
2.4mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
50m
Material:
Elastomer
Betriebstemperaturbereich:
-75 →+150 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
DR-25
Weitere Suchbegriffe: 2440804, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, DR253160SP, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 358,44*
€ 464,43*
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 738,95*
€ 920,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 464,43*
€ 552,67
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 461,55*
€ 549,24
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 438,99*
€ 522,40
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 426,77*
€ 507,86
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 405,43*
€ 482,46
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 384,10*
€ 457,08
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 358,44*
€ 426,54
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 7,1688* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,78*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,78*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.